※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLS-6M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59767648 SLS-6M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59767648 SLS-6M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59767648

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59767648 品番 SLS-6M-2R
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用 材質真鍮 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-45〜150 六角対辺(mm)【F】14 呼び径(B)21 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86 PR1/8 寸法D(mm)23 寸法C(mm)28.5 二面幅(mm)【E】14 呼び径(A)4 適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする