※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLS-8M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59767691 SLS-8M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59767691 SLS-8M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59767691

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59767691 品番 SLS-8M-2R
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用 材質真鍮 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-45〜150 六角対辺(mm)【F】17 呼び径(B)26 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86 PR1/8 寸法D(mm)24 寸法C(mm)34 二面幅(mm)【E】17 呼び径(A)5 適合チューブ外径T(Φmm)8
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする