※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKS-6M-0 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ 59768147 SKS-6M-0 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ 59768147 SKS-6M-0 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ 59768147

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59768147 品番 SKS-6M-0
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45〜150 六角対辺(mm)【F】14、【G】14 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86 寸法D(mm)26.5 寸法E(mm)33.5 寸法B(mm)19 寸法C(mm)26 寸法A(Φmm)4 取付幅(mm)最大6.5 取付穴径(mm)11.5 適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする