※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS-6M-6RC-B 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59768488 STS-6M-6RC-B 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59768488 STS-6M-6RC-B 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59768488

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)6 注文コード59768488 品番STS-6M-6RC-B
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は適合チューブ外径Tなど11種類から選べます 他の種類を見る

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45〜150 六角対辺(mm)【F】14 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86 PRc3/8 寸法D(mm)22 寸法B(mm)27 寸法C(mm)34.5 二面幅(mm)【E】22 寸法A(Φmm)4 適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする