※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルコールセンサー EA100

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59769535 品番EA100NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。

測定範囲(mg/L)0.00〜0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS 、PMMA 寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17 ネイビー 材質(本体)ABS 、PMMA 質量(g)約31(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5〜35 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17 メモリー前回値 最小目盛0.05mg/L 測定単位0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0〜40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
注意
※センサー寿命は購入後1年経過または1000回測定した場合のどちらか早い方となります。
※センサー使用回数が1000回以上になると「SENSOR」「OVER」マークが点灯表示されます。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59769535 EA100NV 66521476 EA-110WH アルコールチェッカー EA-110 タニタ アルコールチェッカー EA-110 タニタ 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
車乗車前後のアルコールチェック

以前に購入し、追加が必要になり同じものを購入しました。
操作も簡単で毎日のチェックに活用しています。

1人が参考にしています
2025-08-30
用途:
車の運転前と運転後
建設業・工事業

前回も同じものを使用していたため購入しました。
メーカーが信頼できるし、使いやすいので。

2024-11-12
用途:
配送作業前
運輸・通信業

小型・軽量で携帯に大変便利。業務において有効活用しています。

2024-09-03
用途:
出社時退社時のアルコールチェック
建設業・工事業

起動時に使用回数が表示されるので、使用期間のチェックにはちょうどいいです。

対象商品:
59769535
2024-04-12
用途:
会社出発前ののアルコールチェック
株式会社山路伊三郎商店 様 (卸売・小売業)

使い方は簡単で、初めて使う時も理解しやすいです。テストのため、飲酒時に使ってみましたが、しっかり反応しました。文字もはっきりしており、数字も見やすいです。スイッチを入れてからチェック可能になる時間が5〜10秒くらいかかりますが、まあ許容範囲ではないでしょうか。これで使用回数に制限がなければ弊社の使用状況としては満点でした。おしい。

対象商品:
59769544
2023-12-14
用途:
始業時、ドライバーのアルコールチェックで。
サービス業

操作簡単です。
必要最小限ではありますが、必要十分な機能と操作性です。

1人が参考にしています
対象商品:
59769535
2023-09-04
用途:
社員用

トラック運転手が居りますので、購入させていただきました。アルコールが好きな社員で試したところしっかりセンサーが働いていたので信用できる製品だと思います。

対象商品:
59769535
2024-07-17
用途:
出勤時と退社時のアルコールチェック
製造業

メーカーがタニタということで、安心して使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする