EB100IV ブレスチェッカー EB100 タニタ 59769562 EB100IV ブレスチェッカー EB100 タニタ 59769562 EB100IV ブレスチェッカー EB100 タニタ 59769562

ブレスチェッカー EB100

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59769562 品番EB100IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。

測定範囲レベル判定(6段階)、3つのLEDランプの点灯・点滅で表示、1レベル単位 質量(g)約37(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 アイボリー 付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS、PC 寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19 材質(本体)ABS、PC 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
注意
※ブザー音などの音が出ない設計になっています。
※センサー寿命は購入後1年経過または1000回測定した場合のどちらか早い方となります。
※センサー使用回数を4段階でお知らせするのでセンサー寿命が事前にわかります。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

【口臭ケアの新習慣!】ブレスチェッカー EB-100
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59769562 EB100IV 62879200 EB-101-NWH ブレスチェッカー タニタ ブレスチェッカー タニタ 1個 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59769553
2022-09-30
用途:
食事後
サービス業

最初は使いづらい感じでしたが、手頃な値段で持ち運べて便利です。

対象商品:
59769553
2020-11-21
用途:
口臭チェック

口臭があるとか言われたことはなかったが、
口臭をチエックしたらショックな結果でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする