Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 通線工具類
Panasonic(パナソニック)の その他通線工具
Dポール 交換プレート (閉塞用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59769678
品番
DDP960S
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を取り付けず「閉塞」してご使用いただけます。端子台への先行配線は可能です。
材質
アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)
130×340×16
質量(kg)
約0.4
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.23MB)