Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59769748 品番DDP761B
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

アース端子ねじが付属されています。
充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)

取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1300 質量(kg)約4.6 ブラック 設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
関連資料:(0.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする