画像準備中

天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 規格寸法(mm)303×303 材質外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) ホワイト 注文コード59769797 品番HHNT-303W
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は規格寸法・材質・色など16種類から選べます 他の種類を見る

A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。
一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。
天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。

規格寸法(mm)303×303 材質外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上(外枠、内枠)アルマイト処理 取付金具吊り金具 ホワイト 寸法(mm)(内枠仕上材A、内枠下地材B)258×258、258×258 天井施工開口寸法(mm)305×305 用途室内用天井点検口
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59769763
2023-05-15
用途:
点検口増設
フラワーステーション 様

アルミの質、強度、気密性。どれも良い。高いだけあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする