オーム電機
オーム電機の 掃除機
オーム電機の ハンディクリーナー
ハンディクリーナー ブロワー機能付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59769897
品番
SOJ-HB4002-W
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
吸引とブロワーが使える2WAY仕様
ノズルをフロント部分につけると掃除機に、後部のブロワー用差し込み口につけるとブロワーに
吹き出しも強力
コンセントタイプ
紙パック不要
付属品
床用ノズル、すき間ノズル(大)、すき間ノズル(小)、ブラシ、延長パイプ2本、保証書付取扱説明書
質量(kg)
1.3(本体のみ)、1.55(床用ノズル、延長パイプ2本含む)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
(約)4.9
吸込仕事率(W)
120
集塵容量(L)
(約)0.48
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)403×131×103(本体のみ)
取扱説明書:
(2.34MB)