曜日別特売

天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台規格寸法(mm)606×606材質外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)シルバー注文コード59769964品番HHAT-K606
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。

用途室内用天井点検口規格寸法(mm)606×606材質外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕様鍵付き寸法(mm)(内枠仕上材A、内枠下地材B)585×585、559×559シルバー仕上(外枠、内枠)アルマイト処理取付金具吊り金具天井施工開口寸法(mm)607×607
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする