※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 注文コード59770033 品番AL6H-A21G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は動作方式など224種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式オルタネイト 接点構成2c 照光色 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子 保護構造IP40 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000 定格使用電圧(V)DC5 照光種別LED 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 寿命機械的:10万回以上、電気的:10万回以上(開閉頻度1200回/時) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2 記名板寸法(mm)13.7×19.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59770225
2022-05-30
用途:
問題なし

問題なく使用できるが、納期が掛かりすぎて問題がある。いつになったら解決するのか?

1人が参考にしています
対象商品:
06916061
2016-11-20
用途:
ユニットのスイッチ
森崎耳鼻咽喉科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

どこを探しても互換性のあるスイッチが見つからず探していたが、やっと、適応するスイッチを見つけた。
ただ、生産していないのか?3色必要なのだが、黄色しかなかったので、表示灯を購入してパネルだけ入れ替えて使っている、各食あればさらに都合が良い。

対象商品:
06916034
2013-10-28
用途:
機械のメンテナンス(修理の交換部品)

修理の交換部品として使用。取り付けがコネクター方式で簡単に取りつけ、接続不良等を防止して使いやすい。また、ボタンの大きさもちょうよく省スペースで取り付けられる。オンオフは点灯式の為に認識し良い。

対象商品:
06916043
2013-02-17
用途:
修理

特に不都合もなく良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする