ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高740、セード+吊具までの高さ約295 仕様【コード〆付け吊具】スチール(真鍮ブロンズ鍍金)・丸環(真鍮ブロンズ鍍金)・〆付けモーガルソケット・黒コード・ダクトプラグ付き・丸木自在(茶)付き 注文コード59770089 品番GLF-3554BRDP
参考基準価格(税別)¥13,010 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

モダンなペンダントライトです。シンプルなデザインなので、お部屋にあわせた雰囲気に調和します。LEDランプが付属のものと別売りのものがあります。また、引き掛けシーリング式とダクトプラグ式があります。各カラー・電球有無をお間違えなようご購入ください。

仕様【コード〆付け吊具】スチール(真鍮ブロンズ鍍金)・丸環(真鍮ブロンズ鍍金)・〆付けモーガルソケット・黒コード・ダクトプラグ付き・丸木自在(茶)付き 寸法(mm)寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高740、セード+吊具までの高さ約295 質量(g)865 タイプダクトプラグ式(DP) 口金E26 ランプLEDホワイトランプ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする