ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)セード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約750 仕様【コード〆付け吊具】スチール(白塗装)・丸環(白塗装)・コード(白)・〆付けモーガルソケット(白)・丸木自在(生地) 注文コード59770177 品番GLF-3555WHDP
参考基準価格(税別)¥18,710 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

モダンなペンダントライトです。シンプルなデザインなので、お部屋にあわせた雰囲気に調和します。寸胴型ガラスセードにアルミ製笠が付いたタイプになります。また引き掛けシーリング式とダクトプラグ式があります。LEDランプ付きと電球無しも選べます。各カラー・電球有無をお間違えなようご購入ください。

仕様【コード〆付け吊具】スチール(白塗装)・丸環(白塗装)・コード(白)・〆付けモーガルソケット(白)・丸木自在(生地) 寸法(mm)セード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約750 質量(g)1155 タイプダクトプラグ式(DP) 口金E26 ランプLEDホワイトランプ付属 塗装笠(アルミP1セード):白塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする