曜日別特売
94808 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 59771696

94808 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 59771696
94808 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 59771696
94808 グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ) 59771696

グラブバーキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個最大積載量(kg)4以下適合車種GIXXER('17)メーカースズキ注文コード59771696品番94808
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。

材質スチール積載面寸法(mm)長さ約307×幅(前側)292×幅(後側)192最大積載量(kg)4以下メーカースズキ仕上黒色電着塗装パイプ径(Φmm)22.2適合車種GIXXER('17)

商品説明動画

通勤&ツーリングで大活躍_グラブバーキャリア_091
ボルトオンで荷台を拡張!_グラブバーキャリア_V-STROM250_197
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする