UAN-611R-30C アングルナットランナ コーナータイプ 四角主軸 瓜生製作 59775336

アングルナットランナ コーナータイプ 四角主軸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
59775336
品番
UAN-611R-30C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,000

オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。
慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。
簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。
スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。
エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。
オペレータの作業をサポートします。

全長(mm)
約373
質量(kg)
約1.6
寸法H(mm)
47
寸法C(mm)
14
空気消費量(m3/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
9.5Sq
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
約270
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
80
能力ボルト径(mm)
(参考)8
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満
トルク範囲(N・m[kgf・m])
13-25
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする