画像準備中

トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):0.7〜1.5【標準】、1〜(1.9)【強】、0.4〜1【弱】※上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用してください。 注文コード59775756 品番US-LT31PB-17
参考基準価格(税別)¥80,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は実用トルク範囲など10種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1700 実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):0.7〜1.5【標準】、1〜(1.9)【強】、0.4〜1【弱】※上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用してください。 全長(mm)(ビットなし)約170 質量(kg)(ビットなし)約0.71 空気消費量(m3/min)0.2 軸心より側面まで(mm)16 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))70 能力ボルト径(mm)(参考)3.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする