画像準備中

クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 能力ボルト径(mm)(参考)4 注文コード59775923 品番US-4PB
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は能力ボルト径など2種類から選べます 他の種類を見る

トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400 全長(mm)(ビットなし)約223 質量(kg)(ビットなし)約1.15 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)5Hex 軸心より側面まで(mm)約20 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 能力ボルト径(mm)(参考)4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする