※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

(6件のレビュー)
77日以内出荷返品不可 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC5 発光色ピュアホワイト レンズ色- 注文コード59776306 品番AL6M-P1JW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は定格電圧・発光色・レンズ色など42種類から選べます 他の種類を見る
LED寿命(時間)
機械的:100万回以上
電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)
充電金属部と非充電金属部間:AC2000
異極端子間:AC20000
同極端子間:AC1000
接点端子とランプ端子間:AC1500
(照光部)
充電部とアース間:AC2000
定格電圧(V)DC5 発光色ピュアホワイト レンズ色- 形状 保護構造IP40 取付穴径(Φmm)16 光源LED 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 保存温度(℃)-30〜80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5〜55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59776394
2021-10-27
用途:
自社製品用です
製造業

市場流通品が無いところで今回の入荷は大変助けられました。さすがのモノタロウ殿ですね。

対象商品:
06916217
2020-12-07
用途:
コントローラースイッチ
グレイ 様

扱いやすく、
意外と明るかった。バッテリー台車改造で使ったんだけど!

対象商品:
59776324
2020-08-16
用途:
検査機に取り付け使用

検査機の制御盤に取り付け、問題なく使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
06916192
2016-08-16
用途:
高所作業車の補修
橋本車両 様

配線の半田付けをしましたが、コストを考えると
文句ありません。

対象商品:
06916183
2016-07-15
用途:
トレーニングで使用する実習キット
横河ソリューションサービス株式会社 様

緑、黄、赤の3色1セットで9組購入。
最初にチェックすれば良かったが、うち緑と黄色が1個ずつ点灯しなかった。半田で結線した後のため、最初から不良だったのか不良にさせてしまったのかが不明だったため、急きょ追加購入した。
点灯は1面がフラットに発光するのでとても気持ちがいい。
また購入させて頂きます。

対象商品:
06916192
2013-06-03
用途:
扉の開扉の表示に使用しました。
株式会社ワイエフテクノ 様

LEDが明るく、はっきりわかり購入してよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする