瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
リベッティングハンマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776483
品番
BRH-5U(H)
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
打撃数(bpm)
約1800
ストローク(mm)
100
全長(mm)
(スナップなし)約189
質量(kg)
(スナップなし)約1.4
タイプ
六角ブシュ型
本体
(スタイル)ピストル
空気消費量(m
3
/min)
0.37(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
能力(mm)
リベッティング/(参考)ジュラルミン6.4、鋼4.8
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)7.6
ピストン径(Φmm)
12.7