IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
乳白
注文コード
59776717
品番
AL6M-P21W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100/200
発光色
乳白
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED