※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
黄
注文コード
59776726
品番
AL6M-P21Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
発光色
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100/200
発光色
黄
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED