画像準備中

カッティングハンマ・フラックスチッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 打撃数(bpm)約3500 主な用途鉄板・リベットのカッティング・ハツリ 注文コード59776727 品番BRH-7(H)
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は打撃数・主な用途など5種類から選べます 他の種類を見る
打撃数(bpm)約3500 仕様打撃力調節弁付 ストローク(mm)50 全長(mm)(チゼルなし)約168 質量(kg)(チゼルなし)約1.6 タイプ六角ブシュ型 本体(スタイル)ピストル 空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです) 主な用途鉄板・リベットのカッティング・ハツリ ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)7.5 ピストン径(Φmm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする