※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
三興マテリアルサプライの 継手・パイプ
三興マテリアルサプライの 継手
三興マテリアルサプライの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(テーパーねじタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59776775
品番
VPM-4R-3P
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
材質
SUS316
六角対辺(mm)
【E】19、【F】15.8
P
R1/4
寸法D(mm)
34.5
寸法C(mm)
50.5
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材