発光色アンバー
取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2)
保護構造IP40
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
ランプ電圧(V)AC/DC12
照光種別LED
保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)1.6
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm
接点材質銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)3
操作部形状正角形
耐電圧(V/min)照光部:AC2000(充電部とアース間)
照光色アンバー
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500