キャンピングキャリー 折りたたみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59778717 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

折りたたんで収納することができるキャリーです。
お外でキャリー、お家でハウス、たたんでぺったんこ!
ペットを守る丈夫なハードタイプ。
使わないときは、スリムに収納できます。
シートベルトに固定できるから、車での安全対策に。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単。
普段からハウスとして慣れておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。

材質本体・ベルト取付部・扉ロックケース・ハンドル・ピン中央:ポリプロピレン、扉枠・後板・本体ロック・扉ロック・枠ロック・枠ヒンジピン:ABS樹脂、扉・扉軸:スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)、ピン上下・枠ロックピン:ステンレス ダークブウラン サイズS 寸法(cm)30×48.5×31使用時外寸:30×48.5×31H使用時内寸:26.8×43.6×27.3H入口開口寸法:20.5×20折りたたみ時:30×47×11H 製品質量(g)2,200 対象超小型犬・猫・うさぎ用 適応体重(kg)目安:5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする