キャンピングキャリー 折りたたみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59778751 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

折りたたんで収納することができるキャリーです。
お外でキャリー、お家でハウス、たたんでぺったんこ!
ペットを守る丈夫なハードタイプ。
使わないときは、スリムに収納できます。
シートベルトに固定できるから、車での安全対策に。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単。
普段からハウスとして慣れておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。

材質本体・ベルト取付部・扉ロックケース・ハンドル・ピン中央:ポリプロピレン、扉枠・後板・本体ロック・扉ロック・枠ロック・枠ヒンジピン:ABS樹脂、扉・扉軸:スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)、ピン上下・枠ロックピン:ステンレス アイボリー サイズM 寸法(cm)34×56×38使用時外寸:34×56×38H使用時内寸:30.8×51.5×34.3H折りたたみ時:34×55×11H入口開口寸法:24.5×27 製品質量(g)3,100 対象超小型犬・小型犬・猫用 適応体重(kg)目安:8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする