IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
レンズ[保守用部品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
形状
長角形
色
赤(R)
注文コード
59779072
品番
AL6H-LRPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥445
この商品は
形状・色
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤(R)
適合機種
LBシリーズ用
形状
長角形
外形寸法(mm)
W21.4×H4×D15.4
材質(レンズ)
ポリアリレート樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59779072
AL6H-LRPN05
28956586
AL6HLRPN05
A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
1箱(5個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました。