IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
レンズユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59779492
品番
AL8H-LK1-APN02
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
適合機種
Φ8 A8シリーズ
形状
長角形
色
アンバー
タイプ
-
外形寸法(mm)
10.5×7.5×L17
主な用途
押ボタンスイッチ