2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59779539 品番DAR2602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

・見開き両面1週間/時間目盛付 ・時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。右ページには当月、翌月のカレンダー付でとても便利です

仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月 タイプ週間-2 寸法(幅W×高さH)(mm)148×210 穴数6 ページ数140ページ(70枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする