レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59779618
品番
DAR2610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
・1日1ページ/24時間対応 ・見開き片面1日スケジュール時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月
タイプ
デイリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
488ページ(244枚)