2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59779670 品番DR2621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

・見開き両面1ヶ月ブロック式/日曜始まり

仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月 タイプ月間-4 寸法(幅W×高さH)(mm)95×170 穴数6 ページ数34ページ(17枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする