2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59779688 品番DR2629
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・1日1ページ/24時間対応 ・見開き片面1日スケジュール時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています

仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月 タイプデイリー 寸法(幅W×高さH)(mm)95×170 穴数6 ページ数488ページ(244枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする