レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59779697
品番
DR2646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
・1ページ2日間/時間目盛付 ・1日あたりの書き込みスペースが適度に広く記録を詳細に残せます
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月
タイプ
2デイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
246ページ(123枚)