レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59779801
品番
DPR2641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
・3つ折り 長期的なプロジェクトを管理するのにとても便利です
仕様
日付期間:1年分(2026年1枚)
タイプ
イヤープランニング
寸法(幅W×高さH)(mm)
208×126(3つ折り時:76×126)
穴数
6
ページ数
2ページ(1枚)