2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59779846 品番DR2614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050

・片面1週間/時間目盛付 平日重視 ・左ページ1週間スケジュール、右ページメモチェックリスト付時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています

仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月 タイプ週間-4 寸法(幅W×高さH)(mm)95×170 穴数6 ページ数140ページ(70枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする