※表紙

RFDR2672 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780065 RFDR2672 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780065 RFDR2672 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780065

2026年度システムノートダイアリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59780065 品番 RFDR2672
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

・1ヶ月全体の予定が把握しやすく、6mm罫線付きで書き揃えやすい。

仕様日付期間:2025年12月〜2027年3月 サイズB6 質量(g)53 タイプブロック式マンスリー(見開き1ヶ月)+ノート4ページ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×182×3 始まり月12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする