IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
防塵カバー[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59780156
品番
AL-D2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
前部透明部:エラストマ
後部・不透明黒色部:ポリプロピレン
適合
丸形ユニット用
寸法(mm)
Φ20
使用周囲温度(℃)
-10〜55