※表紙

RFDR2661 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780248 RFDR2661 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780248 RFDR2661 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780248

2026年度システムノートダイアリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59780248 品番RFDR2661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・曜日が色分けされ、予定が把握しやすい。楽しい気分になるフルカラー月間ブロック式ダイアリー

仕様日付期間:2025年12月〜2027年3月 サイズB6 質量(g)53 タイプブロック式マンスリー(見開き1ヶ月)+ノート4ページ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×182×3 始まり月12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする