※表紙
レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
2026年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59780510
品番
RFDR2677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・1週間のスケジュールを把握しつつ、メモが出来る。ビジネス・プライベートあらゆる用途に使える万能フォーマット。
仕様
日付期間:2025年12月〜2027年3月
サイズ
A5
質量(g)
191
タイプ
リスト式ウィークリー(見開き2週間)レフト式ウィークリー(片面1週間+片面ノート)+ノート2ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×210×8
始まり月
12