※表紙

RFDR2680 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780519 RFDR2680 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780519 RFDR2680 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780519

2026年度システムノートダイアリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59780519 品番 RFDR2680
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

・時間単位で計画が立てられる唯一のフォーマット。上部に罫線を設け、週の計画やメモが書きやすくなりました。

仕様日付期間:2025年12月〜2027年3月 サイズA5 質量(g)212 タイプバーチカル式ウィークリー(見開き1週間)+ノート8ページ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×210×9 始まり月12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする