※表紙

RFDR2678 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780580 RFDR2678 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780580 RFDR2678 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780580

2026年度システムノートダイアリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59780580 品番RFDR2678
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・1週間のスケジュールを把握しつつ、メモが出来る。ビジネス・プライベートあらゆる用途に使える万能フォーマット。

仕様日付期間:2025年12月〜2027年3月 サイズB5 質量(g)279 タイプリスト式ウィークリー(見開き2週間)レフト式ウィークリー(片面1週間+片面ノート)+ノート2ページ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×252×8 始まり月12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする