※表紙
レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
2026年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59780589
品番
RFDR2681
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
・時間単位で計画が立てられる唯一のフォーマット。上部に罫線を設け、週の計画やメモが書きやすくなりました。
仕様
日付期間:2025年12月〜2027年3月
サイズ
B5
質量(g)
310
タイプ
バーチカル式ウィークリー(見開き1週間)+ノート8ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×252×9
始まり月
12