レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳A5リフィル decona
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59780711
品番
HAR26002
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・片面1週間+6パート
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月
タイプ
週間-1
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
140ページ(70枚)