※パッケージ画像

EFPL13LED-N LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色 エコデバイス 59783669 EFPL13LED-N LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色 エコデバイス 59783669 EFPL13LED-N LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色 エコデバイス 59783669 EFPL13LED-N LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色 エコデバイス 59783669 EFPL13LED-N LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色 エコデバイス 59783669 EFPL13LED-N LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色 エコデバイス 59783669

LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59783669 品番EFPL13LED-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。
消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。
水銀などが含まれていないので、環境に優しい。
赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。
ガラスではないため、振動・衝撃に強い。

寸法(mm)外径約15.5×36×全長180 質量(g)約40 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8 全光束(Lm)960 定格寿命(時間)約40000
注意
※基本的には、器具はそのままで取り付けるだけでご使用可能です。
※取付けの際には工事が必要になる場合もございますので、予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
フットライト
公益財団法人新潟市開発公社 様 (その他業種)

グロースタータ式蛍光ランプの代替として利用。灯具そのままで装着可能。
(この際グローランプは必要ありませんでしたので、取り外しても支障なし)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする