※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)
内容量1個
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
照光色赤
注文コード59785336
品番ALFN21611DNR-MAU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
この商品は動作方式・接点構成・照光色など319種類から選べます
他の種類を見る
ボタン形状:丸突形フルガード付
取付穴径:Φ30
LED照光