※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a 照光色 接点材質 注文コード59789457 品番ALFW21110DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は接点構成・照光色・接点材質など171種類から選べます 他の種類を見る

ボタン形状:丸突形フルガード付
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22

動作方式モメンタリ 接点構成1a 照光色 ボタン形状丸形(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4) 端子形状M3.5ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED 定格12VAC/DC 定格絶縁電圧(V)600 ランプ電圧(V)AC/DC12 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜50Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)500以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32641165
2025-03-14
用途:
部品交換
有限会社 新製材所 様 (製造業)

値段も品質も納得です。
予備にもう1度購入予定です。

対象商品:
06918396
2022-12-22
用途:
生産機械の制御用、操作スイッチとして。
クボタ エンジニアリング 様 (製造業)

操作BOX振動が有ると緑色のキャップが、いとも簡単に外れてしまう。
緑色のキャップを回せばしっかり締まりそうだが、ガードが邪魔して締められない。

対象商品:
06918405
2022-12-22
用途:
生産機械の制御用、操作スイッチとして。
クボタ エンジニアリング 様 (製造業)

操作BOX振動が有ると緑色のキャップが、いとも簡単に外れてしまう。
緑色のキャップを回せばしっかり締まりそうだが、ガードが邪魔して締められない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする