色天板:ライトグレー/本体:ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×700×700質量(kg)69付属品横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 3枚、ペントレーPTR-8 1個材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付/本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様タイプ両袖机・AB袖寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×700天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中央引出し内寸法:W757×D349×H39mm、A袖:上段(A4)引出し内寸法/W317×D540×H274mm・ダブルサスペンションレール使用/下段(B4T)引出し内寸法/W317×D540×H302mm・ダブルサスペンションレール使用、B袖:上段(トレー)引出し内寸法/W317×D430×H92mm/中段(A5)引出し内寸法/W317×D430×H180mm/下段(B4T)引出し内寸法/W317×D540×H302mm・ダブルサスペンションレール使用アズワン品番64-8111-36グリーン購入法適合