※寸法図

ワゴン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピュアホワイト 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:W317×D430×H98mm/中段:W317×D430×H165mm/下段:W317×D540×H265mm 注文コード59794963 品番VW-043UDD-PWW
参考基準価格(税別)¥157,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は色・引出し内寸法など4種類から選べます 他の種類を見る
ピュアホワイト 質量(kg)33 タイプ天板昇降ワゴン・引出し3段 付属品横仕切板2枚(PS-13-BK・14-BK 各1枚)ペントレー1個(PTR-8) 仕様ストッパー付低床自在キャスター仕様、引出し: ラッチ機構・オールロック錠(ダイヤル錠仕様)※下段引出しは転倒防止機構 材質本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ(ピュアホワイト)、取っ手:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×580×660〜780 天板厚さ(mm)14 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:W317×D430×H98mm/中段:W317×D430×H165mm/下段:W317×D540×H265mm アズワン品番64-8117-81 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※中央引出しをご利用の場合、引出しの下には入りません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする