スイッチガード[アクセサリ]

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ 仕様誤動作防止用です。 タイプ90°開閉タイプ 注文コード59798645 品番AL-KH2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は適合・仕様・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る

押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。

保護構造IP40 適合押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ タイプ90°開閉タイプ 材質- 適合本体A1シリーズ 仕様誤動作防止用です。 形状長角形ユニット用 材質(本体)- 材質(パッキング)- 材質(カバー)- 操作部形状長角形ユニット用 適合パネル厚さ(mm)0.5〜5 操作部押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59798645
2025-09-27
用途:
スイッチカバー
TOGA販売課 様 (その他業種)

押しボタンスイッチのカバーに使います。
もう少し安ければ、良かったが
1コから購入できたので助かりました。

対象商品:
02484185
2022-02-26
用途:
バイクの後付けスイッチカバーに使用
運輸・通信業

物は思っていた通りでしたが、専用のビスも付属してくれると助かる

対象商品:
02490591
2019-08-15
用途:
スイッチカバーとして

寸法がわかりづらく買ったもののサイズが違い使用出来なかった。
購入画面にて寸法拡大表示して頂きたい

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
02492454
2017-06-02
用途:
エレベーターの非常ボタン誤操作防止に利用しています。

エレベーターの非常ボタン誤操作防止に利用しています。取り付けた後は誤操作が格段に減りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする